曜日別特売
G2RV-SR500-AP AC230 スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン) 47824903

スリムI/Oリレー G2RV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル定格電圧(V)AC230
端子形状プッシュインPlus端子
内容量1個注文コード47824903品番G2RV-SR500-AP AC230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数1c接点構成1c最大スイッチング電圧(AC V)30最大スイッチング電圧(DC V)36長さ(mm)6.2コイル定格電圧(V)AC230高さ(mm)90取付方式DINレール奥行(mm)78保護構造ケース入りシリーズG2RV端子形状プッシュインPlus端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接続端子プッシュインPlus端子定格電流(mA)AC7.3(50Hz)/AC8.4(60Hz)最大開閉電流50mA接点最大許容電圧(V)AC30/DC36接点最大許容電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-動作機能非ラッチング式最大開閉電力(VA)-接点定格制御容量(抵抗負荷)AC30V 50mA/DC36V 50mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする