※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
2700
1200
1800
2400
2700
3000
3600
外寸法・高さ(mm)
900
900
1200
色
(ボード面)アイボリー
(ボード面)グリーン
(ボード面)アイボリー
(ボード面)コルク型
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47825060
品番
KBA39-912
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。
付属品
画鋲6本、マグネット4個、取付金具
色
(ボード面)アイボリー
材質(枠)
アルミ
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2660×860
外寸法・幅(mm)
2700
外寸法・高さ(mm)
900
表面仕様
ボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません