曜日別特売
KBA312-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBA312-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825130
KBA312-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825130
KBA312-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825130

大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)3600
外寸法・高さ(mm)900
(ボード面)コルク型
内容量1枚注文コード47825130品番KBA312-914
参考基準価格(税別)¥134,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。

付属品画鋲6本、マグネット4個、取付金具(ボード面)コルク型材質(枠)アルミ有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3560×900外寸法・幅(mm)3600外寸法・高さ(mm)900表面仕様ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする