※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA310-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 47825446 KA310-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 47825446 KA310-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 47825446 KA310-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 47825446

大型掲示板 アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47825446 品番 KA310-712
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ピンが使える大型掲示板です。壁付けタイプ。

付属品画鋲6本、取付金具 (ボード面)アイボリー 材質(枠)アルミ 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2960×860 外寸法・幅(mm)3000 外寸法・高さ(mm)900 表面仕様ボード:ベルエース(アイボリー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※粉受とチョークボックスは付属していません。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする