※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
KU型屋外用掲示板 幕板無(壁付タイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47825726
品番
KU918-708
参考基準価格(税別)
¥237,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
壁付型の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
付属品
ピン6個
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚
色
グリーン
材質(本体)
アルミ
タイプ
壁付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×895
使用場所
屋外用
外寸法・幅(mm)
1860
外寸法・高さ(mm)
955
色番
708
錠前
プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)
105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません