曜日別特売
KC34TN-711 KC型屋外用掲示板(アルミ屋根タイプ) 馬印 47826076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC34TN-711 KC型屋外用掲示板(アルミ屋根タイプ) 馬印 47826076
KC34TN-711 KC型屋外用掲示板(アルミ屋根タイプ) 馬印 47826076
KC34TN-711 KC型屋外用掲示板(アルミ屋根タイプ) 馬印 47826076

KC型屋外用掲示板(アルミ屋根タイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1300
(ボード面)クールグレー
内容量1台注文コード47826076品番KC34TN-711
参考基準価格(税別)¥118,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板です。

付属品画鋲6本(ボード面)クールグレー材質(本体)アルミタイプ脚付有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1210×910使用場所屋外用外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)2350外寸法・奥行(mm)180表面仕様ボード:ベルエース(クールグレー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする