曜日別特売
K0918-712 K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) 馬印 47826164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K0918-712 K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) 馬印 47826164
K0918-712 K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) 馬印 47826164
K0918-712 K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) 馬印 47826164

K型屋外用掲示板 (壁付タイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1860
外寸法・高さ(mm)1035
アイボリー
内容量1台注文コード47826164品番K0918-712
参考基準価格(税別)¥267,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。

付属品ピン6個仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚アイボリー材質(本体)アルミタイプ壁付有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900使用場所屋外用外寸法・幅(mm)1860外寸法・高さ(mm)1035色番712錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする