※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA38× 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826426 HA38× 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826426 HA38× 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826426 HA38× 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826426 HA38× 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826426

大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)2400×900 仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:暗線入 注文コード47826426 品番HA38×
参考基準価格(税別)¥129,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はボード面寸法・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富な大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。

付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:暗線入 材質(枠)アルミ ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)2400×900 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!木枠は組み立てが必要となります。木枠塗装はされておりません。
※車上渡しとなります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする