※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA410X 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826487 HA410X 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826487 HA410X 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826487 HA410X 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826487 HA410X 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト  アルミ枠 馬印 47826487

大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)3000×1200 仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:暗線入 注文コード47826487 品番HA410X
参考基準価格(税別)¥206,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はボード面寸法・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富な大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。

付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:暗線入 材質(枠)アルミ ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)3000×1200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!木枠は組み立てが必要となります。木枠塗装はされておりません。
※車上渡しとなります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする