※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
大型平面黒板 スチールグリーン アルミ枠
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47826530
品番
SA410
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品
ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
仕様
ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン
色
グリーン
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
3000×1200
材質(枠)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!木枠は組み立てが必要となります。木枠塗装はされておりません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません