曜日別特売
GA38 大型平面黒板 ホーローグリーン  アルミ枠 馬印 47826539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA38 大型平面黒板 ホーローグリーン  アルミ枠 馬印 47826539
GA38 大型平面黒板 ホーローグリーン  アルミ枠 馬印 47826539
GA38 大型平面黒板 ホーローグリーン  アルミ枠 馬印 47826539
GA38 大型平面黒板 ホーローグリーン  アルミ枠 馬印 47826539

大型平面黒板 ホーローグリーン アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地注文コード47826539品番GA38
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。

付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地グリーン種類チョーク用寸法(幅W×高さH)(mm)2400×900材質(枠)アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!木枠は組み立てが必要となります。木枠塗装はされておりません。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする