Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47826618 品番PTH506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大きな板面(1500幅)で広々と使えるアルミ枠の大型脚付ホワイトボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠

付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 種類脚付、無地 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1862×610×2000 材質(表面)ホーロー 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1485 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1525 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする