曜日別特売
BBCU66K 【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ブラックボード 馬印 47826627

BBCU66K 【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ブラックボード 馬印 47826627
BBCU66K 【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ブラックボード 馬印 47826627

【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ブラックボード

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様上下バランス式(板面は1810X910を2枚使用)注文コード47826627品番BBCU66K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。

用途ブラックボード付属品POPゲルチョーク(白) 1本仕様上下バランス式(板面は1810X910を2枚使用)材質表面:スチールブラックボード幅(mm)1910ブラック/枠ブラック高さ(mm)2300~3100種類チョーク用奥行(mm)75サービス分類オーダー・加工
注意
※粉受は、付属しません。ご注文の際はには床から天井までの高さを指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする