【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ホワイトボード

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47826645 品番 BHCU66K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。

用途ホワイトボード 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個 仕様上下バランス式(板面は1810X910を2枚使用) 材質表面:ホーローホワイトボード、 幅(mm)1910 無地 高さ(mm)2300〜3100 タイプマーカー用 奥行(mm)75 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※粉受は、付属しません。ご注文の際はには床から天井までの高さを指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする