曜日別特売
NRE-JL470M63V6.3X11F NIC Components 電解コンデンサ 47μF NIC Components 47826687

NIC Components 電解コンデンサ 47μF

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(200個)高さ(mm)11注文コード47826687品番NRE-JL470M63V6.3X11F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,983
販売価格(税別)
4,530
静電容量(μF)47取付方式スルーホール寸法(mm)6.3(Dia.)×11高さ(mm)11動作温度(℃)-40リードピッチ(mm)2.5リード線径(Φmm)0.5直径(Φmm)6.3等価直列抵抗(mΩ)350リップル電流(mA)278リーク電流(μA)0.01CV又は3/2分許容差±20%仕様NRE-JLシリーズ寿命7000hRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47752995
2023-01-19
用途: 基板の保守

比較的安く購入できたと思いますが、このブランドの信頼性がよくわかりませんので、交換後の様子見としたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする