CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト・フロント用ライト
1W 1LEDライト 213
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47826785
品番
Y-4849
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質
体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
ヘッドライト:42、ブラケット:28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×105×40(ブラケット除く)
照度(Lx)
約20
ライト種類
高輝度白色LED
光度(cd)
約2000
取付径(Φmm)
19.0〜25.4
注意
※単3形電池2個(別売)