CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの サイクルカバー
3Dファブリックサイクルカバー 800 クイック&イージー プラス ユニバーサル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47826907
品番
Y-3433
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
さっと開いてさっと掛ける。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。対応車種:前後チャイルドシート付き自転車、電動アシスト自転車20〜27インチ
仕様
(初期対水圧)800mm
材質
生地:ポリエステル、糸の仕様:70D
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×207×105