バーギー折りたたみ20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47827108 品番 YG-1418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。

仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm 材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ 幅(mm)585 質量(kg)22 グローイングレッド 高さ(mm)1040 奥行(mm)1740 ハンドル高さ(mm)980〜1020 タイヤサイズ20×2.80 サドルの高さ(mm)780〜950 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960 変速段数6段変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする