EVERS セラミック チェーンオイル DRY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47827230 品番DRY-220
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。
薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。
セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。
セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。
オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。
優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。

成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする