コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の セラミックヒーター
セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47827327
品番
KPH1235G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
幅(mm)
360
質量(kg)
2.9
色
グリーン
切換方式
強弱切換え
高さ(mm)
295
奥行(mm)
130
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.8
機能
二重安全転倒スイッチ
電気代の目安
【強】37.2円(1時間あたり)
切タイマー
30〜180分