コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布(敷き)うるおいタッチ 140x80cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827440
品番
KDS50237M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
材質
【表面地】糸レーヨン51%、ポリエステル37%、ナイロン12%、パイル糸(毛羽部分)ポリエステル100%、/【発熱布】ポリエステル100%
幅(mm)
1400
質量(kg)
1.1
品番
(コントローラー)KMC-58
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約0.6
機能
ダニ退治
電気代の目安
約1.1円 (1時間あたり)
消費電力量(Wh)
約35(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約51