コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827467
品番
KDS50238T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
¥
8,090
バスケットに入れる
材質
【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30%
幅(mm)
1400
質量(kg)
0.8
品番
(コントローラー)KMC-52
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約0.6
電気代の目安
約1.1円 (1時間あたり)
消費電力量(Wh)
約35(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約53
切タイマー
快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー