コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827494
品番
KDH50237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
仕様
水洗いOK
材質
アクリル50%・ポリエステル50%
幅(mm)
1500
質量(kg)
1
品番
(コントローラー)KC-41
高さ(mm)
1
奥行(mm)
930
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
【電源側】約1.9【本体側】約1.7
機能
ダニ退治
電気代の目安
約1.6円(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約42