コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の セラミックヒーター
セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47827528
品番
KPH1223W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
幅(mm)
285
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
高さ(mm)
670
奥行(mm)
225
消費電力(W)
1200/1150(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
機能
二重安全転倒スイッチ、人感センサー、首振り
電気代の目安
【強】32.4円(1時間あたり)
切タイマー
1/2/3時間、(自動切)5時間自動オフタイマー