コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ムーミン USBショールブランケット 120x80cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827555
品番
KDHMN002U
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
仕様
水洗いOK
材質
【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%
幅(mm)
1200
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
(電源側)約0.95