コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 加湿器
コイズミ(小泉成器)の 超音波式加湿器
超音波式 パーソナル加湿器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827607
品番
KHM0319P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
100
質量(kg)
0.15
色
ピンク
高さ(mm)
134
奥行(mm)
100
電源
USB給電
タンク容量(mL)
約300
定格加湿能力(mL/H)
35
連続加湿時間(時間)
約8
加湿方式
超音波式