超音波式 パーソナル加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47827616 品番KHM0319W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)100 質量(kg)0.15 ホワイト 高さ(mm)134 奥行(mm)100 電源USB給電 タンク容量(mL)約300 定格加湿能力(mL/H)35 連続加湿時間(時間)約8 加湿方式超音波式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする