コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
丸形ホットカーペット 90×90cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827625
品番
KDC03213H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%
幅(mm)
900
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
1
奥行(mm)
900
消費電力(W)
36
コード長さ(m)
【電源側】1.8、【本体側】0.54
安全装置
温度過昇防止・短絡感知回路
温度制御
マイコン制御/電子ハイブリット制御
電気代の目安
【強】1円(1時間あたり)
消費電力量(Wh)
【強】36(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約42