コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気カーペット 195×235cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827668
品番
KDC30226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
材質
【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%
幅(mm)
1950
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
6
奥行(mm)
2350
消費電力(W)
370
コード長さ(m)
約1.5
安全装置
温度過昇防止・短絡感知回路
電気代の目安
【強】9.5円(1時間あたり)
消費電力量(Wh)
【強】350(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約45