※使用例

04227 ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット ファミリー・ライフ 47827774 04227 ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット ファミリー・ライフ 47827774 04227 ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット ファミリー・ライフ 47827774 04227 ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット ファミリー・ライフ 47827774 04227 ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット ファミリー・ライフ 47827774 04227 ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット ファミリー・ライフ 47827774

ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47827774 品番04227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WARMWELL-FIRA 新型発熱吸湿性素材使用。
ポリエステルとレーヨンを特殊技術で加工した、吸湿発熱性、調湿性を併せ持つ新型フィラメントです。
襟ぐり仕様の毛布は首や肩まですっぽり暖か。
ひざ掛けにはスナップボタン付きでスカートの様にもご使用できます。
肩当ては肩口の冷えを防ぎ、マジックテープ仕様で取り外しもラクラク。

仕様【毛布】襟ぐり仕様、【敷きパッド】四隅ゴム付き、【ひざ掛け】スナップボタン付き、【肩当て】マジックテープ付き 材質【毛羽部分】ポリエステル100%、【グランド部分】ポリエステル70%・レーヨン30% ブラウン サイズシングル 質量(g)【毛布】850、【敷きパッド】600、【ひざ掛け】200、【肩当て】250 寸法(cm)【毛布】140×210、【敷きパッド】120×205、【ひざ掛け】70×100、【肩当て】72×52 機能吸湿発熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする