ペーパーウェア
ペーパーウェアの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパーウェアの 紙皿・ドリンク関連商品
ペーパーウェアの 紙皿
エシカル ペーパーボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
47828797
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙(フレッシュパルプ100%)
色
ホワイト
容量(mL)
280(1個あたり)
入数(枚)
8
表面処理
耐水・耐油コーティング
質量(g/個)
8
直径×高さ(cm)
13×5(1個あたり)
商品タイプ
ボウル