アスベル
レンジ名人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
1個(4個)
1個(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
47828824
品番
3704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(g)
(1個あたり)85
容量(L)
(1個あたり)1
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)20.5×13.8×6.8