アスベル
タイトロック 長角S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
47828840
品番
3707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
(1個あたり)330
質量(g)
(1個あたり)43
耐熱温度(℃)
本体・フタ:140、パッキン(約):180
耐冷温度(℃)
本体・フタ:-20、パッキン:-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)10.1×13.9×5.4