Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47829267 品番440.5H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ
ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上
視界を遮るものがなく、操作性が向上
最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上
サテンクロム仕上げ
ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル

仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする