蓄熱式電気湯たんぽ BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47829330 品番PBAWA003-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに
電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。

仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合) セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付) 材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル 寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25 ブラック 質量(g)1190 消費電力(W)270 温度(℃)(蓄熱温度)60 耐荷重(kg)50 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(cm)75 保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする