オーミケンシ
オーミケンシの 掃除用具
オーミケンシの 雑巾・クロス・ふきん
徳用雑巾セット 50枚入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
47829400
品番
603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
50枚入りの徳用雑巾セット。
ウエスとしてのご利用にもおすすめな大容量タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
質量(g/枚)
約31
繰り返し・詰め替え
対応