オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
タオル地ウエス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
47829418
品番
35023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
吸水力抜群のタオル地ウエス。機械・工具などの油汚れや水の拭き取りに便利です。
用途
水分、機械油の拭き取りに
材質
綿100%
色
ブルー
質量(g)
1枚:約26
入数(枚)
10
寸法(cm)
29×40(約)