iHelp
iHelpの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
iHelpの 荷締機
iHelpの 荷締機本体
荷締めゴムロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47829549
品番
WFR-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
運搬時などの荷締めに
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に
アウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質
フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール
色
ブルー
安全荷重(kg)
50
ロープ長さ(m)
1.2
最大使用荷重(kg)
30