Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47829662 品番A4X100VE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750

最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ
ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード
ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます
色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています
耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています

用途
このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません
マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
先端形状マイナス 軸長(mm)110 材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)210 質量(g)48 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする