ショルダーストラップ STP-SS5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47829698 品番STP-SS5
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

特長
〇ロゴやラインが際立つ、シンプルなデザインのショルダーストラップ
〇柔らかい素材で手に巻きつけて使用可能(肩当部640mm)
〇最大幅40mmにより重量のある機材でも肩や首の負担を軽減して撮影可能
〇裏地は滑り止め付き

材質ポリエステル 質量(g)38 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1070
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする