FACOM
FACOMの ドライバー/ビット
FACOMの ドライバー
FACOMの 精密ドライバー
Facom ドライバーセット 精密 5個 AEF.J5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47829915
品番
AEF.J5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,767
販売価格(税別)
¥
9,788
バスケットに入れる
FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り
作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
先端形状
マイナス、Pozidriv
仕様
●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
セット内容
Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
商品構成
セット品