FACOM
FACOMの ドライバー/ビット
FACOMの ドライバー
FACOMの グリップドライバー
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47829976
品番
AEX.10X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています
クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
バイオ素材
仕様
●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
168
質量(g)
32.6
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
21
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません