Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47830308 品番ANXR10X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー
ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工
カラーコード:ターコイズ・グリーン

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT10 軸長(mm)75 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm 軸径(Φmm)2.74 全長(mm)184 質量(g)50 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)25 材質(軸)シリコンカーバイト 商品構成単品 刃先マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする