FACOM
FACOMの ドライバー/ビット
FACOMの ドライバー
FACOMの グリップドライバー
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47830423
品番
AR.2X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)
凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード
クロムめっき、研磨仕上げ
先端形状
マイナス
軸長(mm)
40
材質(グリップ)
プラスチックス
仕様
●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm
軸径(Φmm)
2.0
全長(mm)
110
質量(g)
13.0
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
16
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし