FACOM
FACOMの ドライバー/ビット
FACOMの ドライバー
FACOMの グリップドライバー
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47830448
品番
AR.3X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)
凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード
クロムめっき、研磨仕上げ
先端形状
マイナス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
プラスチックス
仕様
●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
145
質量(g)
17.0
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
17
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし