ブラケット WS/WDモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1個注文コード47830501品番WS-45/WD-50
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
適合(テンショナー)SERSENSE-38寸法A(mm)140寸法B(mm)140寸法C(mm)66寸法D(mm)18寸法E(mm)100寸法F(mm)30寸法G(mm)26寸法H1(mm)80寸法H2(mm)110寸法J(mm)40寸法K(mm)20寸法S(mm)10寸法T(mm)20.5寸法U(mm)12.5質量(kg)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする