Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47831026 品番R.216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズ
フレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能
光沢クロム仕上げ
すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応

仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム
注意
※強力な締め付けには使用できません。 最大2.8N.m(規格: ASME B107.10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする