※この画像は商品カテゴリーのイメージです。
FACOM
FACOMの ソケット/ソケットレンチ
FACOMの ソケット
FACOMの ソケットレンチ用ソケット
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47831148
品番
R.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ
研磨仕上げのクロームめっき
仕様
●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨