FACOM
FACOMの ソケット/ソケットレンチ
FACOMの ソケット
FACOMの ソケットレンチ用ソケット
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47831175
品番
R.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ
研磨仕上げのクロームめっき
仕様
●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨