FACOM
FACOMの ソケット/ソケットレンチ
FACOMの ソケット
FACOMの ソケットレンチ用ソケット
Facom ソケット 1/2インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47831254
品番
S.230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ
ソケットとアクセサリの取り付け用
光沢クロム仕上げ
仕様
●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m